ニッタ
ニッタの 油圧ホース
ホース F3130(ライトグレー)シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47088352
品番
F3130-08-LGY-100M
参考基準価格(税別)
¥373,800
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
呼称
08
ホース長さ(m)
100
内径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
20.3
色
ライトグレー
使用温度範囲(℃)
-40〜+100
最高使用圧力(MPa)
14.0
最小曲げ半径(mm)
75
内径(inch)
1/2
最小破壊圧力(MPa)
56.0
概略質量(g/m)
210
継手
キャンパカスウェイジ