ニッタ
ニッタの 油圧ホース
ホース F3130(ライトグレー)シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47088361
品番
F3130-12-LGY-50M
参考基準価格(税別)
¥284,200
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
呼称
12
ホース長さ(m)
50
内径(Φmm)
19.0
外径(Φmm)
26.6
色
ライトグレー
使用温度範囲(℃)
-40〜+100
最高使用圧力(MPa)
9.0
最小曲げ半径(mm)
130
内径(inch)
3/4
最小破壊圧力(MPa)
35.0
概略質量(g/m)
290
継手
スウェイジ