ニッタ
ニッタの 油圧ホース
ホース F3130(ライトグレー)シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47088377
品番
F3130-16-LGY-50M
参考基準価格(税別)
¥383,950
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
呼称
16
ホース長さ(m)
50
内径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
33.4
色
ライトグレー
使用温度範囲(℃)
-40〜+100
最高使用圧力(MPa)
7.0
最小曲げ半径(mm)
165
内径(inch)
1
最小破壊圧力(MPa)
28.0
概略質量(g/m)
400
継手
スウェイジ