ニッタ
ニッタの 油圧ホース
ラインメイト樹脂ホース 1000シリーズ(油圧配管用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47090976
品番
1000-06-LGY-100M
参考基準価格(税別)
¥182,500
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ホース長さ(m)
100
内径(Φmm)
9.5
外径(Φmm)
14
色
ライトグレー
使用温度範囲(℃)
-40〜+100
最高使用圧力(MPa)
10.5
最小曲げ半径(mm)
6
内径(inch)
3/8
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
42
概略質量(g/m)
9
継手
キャンパカスウェイジ