ニッタ
ニッタの 油圧ホース
ラインメイト樹脂ホース 1000シリーズ(油圧配管用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
内径(Φmm)
12.7
内径(inch)
1/2
注文コード
47090985
品番
1000-08-LGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,809
この商品は
内径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ホース長さ(m)
1
内径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
17.4
色
ライトグレー
使用温度範囲(℃)
-40〜+100
最高使用圧力(MPa)
10.5
最小曲げ半径(mm)
8
内径(inch)
1/2
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
42
概略質量(g/m)
13.1
継手
キャンパカスウェイジ