※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3000-06009 ラインメイト樹脂ホース 3000シリーズ(油圧配管用ホース) ニッタ 47091064 3000-06009 ラインメイト樹脂ホース 3000シリーズ(油圧配管用ホース) ニッタ 47091064

ラインメイト樹脂ホース 3000シリーズ(油圧配管用ホース)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 最高使用圧力(MPa)24.0 注文コード47091064 品番3000-06009
参考基準価格(税別)¥3,119 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は最高使用圧力など9種類から選べます 他の種類を見る

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。

呼称06 ホース長さ(m)1 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)16.0 使用温度範囲(℃)-40〜+100 最高使用圧力(MPa)24.0 最小曲げ半径(mm)120 内径(inch)3/8 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)70.0 最高衝撃圧力(MPa)30.0 概略質量(g/m)140 継手(適合)スウェイジ、リューザブルタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする