ニッタ
ニッタの 油圧ホース
ラインメイト樹脂ホース 3130シリーズ(油圧配管用ホース)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
最高使用圧力(MPa)
10.0
注文コード
47091247
品番
3130-12009
参考基準価格(税別)
¥4,941
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称
12
ホース長さ(m)
1
内径(Φmm)
19.0
外径(Φmm)
26.2
使用温度範囲(℃)
-40〜+100
最高使用圧力(MPa)
10.0
最小曲げ半径(mm)
160
内径(inch)
3/4
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
36.0
最高衝撃圧力(MPa)
12.5
概略質量(g/m)
290
継手
(適合)スウェイジ、リューザブル、(02サイズのみキャンパカ使用可)タイプ