ニッタ
ニッタの 油圧ホース
ラインメイト樹脂ホース 3700シリーズ(油圧配管用・低温環境仕様)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
47091283
品番
3700-04009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,170
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
低温雰囲気(-55℃)下でも柔軟性に優れ、安定した性能を有する
JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品
使用温度範囲(℃)
-55〜+100
内径(Φmm)
6.3
最高使用圧力(MPa)
19.5
外径(Φmm)
12.8
最小曲げ半径(mm)
32
呼称
04
ホース長さ(m)
1
内径(inch)
1/4
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
77.0
最高衝撃圧力(MPa)
24.4
概略質量(g/m)
101
継手
(適合)スウェイジタイプ