ニッタ
ニッタの 油圧ホース
ラインメイト樹脂ホース 3700シリーズ(油圧配管用・低温環境仕様)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
47091326
品番
3700-08009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,101
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
低温雰囲気(-55℃)下でも柔軟性に優れ、安定した性能を有する
JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品
使用温度範囲(℃)
-55〜+100
内径(Φmm)
12.7
最高使用圧力(MPa)
14.0
外径(Φmm)
20.2
最小曲げ半径(mm)
76
呼称
08
ホース長さ(m)
1
内径(inch)
1/2
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
56.0
最高衝撃圧力(MPa)
17.5
概略質量(g/m)
196
継手
(適合)スウェイジタイプ