ニッタ
ニッタの 油圧ホース
ラインメイト樹脂ホース 3R80シリーズ(油圧配管用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
最高使用圧力(MPa)
28.0
内径(Φmm)
9.5
内径(inch)
3/8
最高衝撃圧力(MPa)
37.3
注文コード
47091387
品番
3R80-06
参考基準価格(税別)
¥4,872
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・内径・最高衝撃圧力
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
耐油性、耐薬品性に優れる
JIS K 6375 タイプ2適合品、SAE 100R8適合品
呼称
06
ホース長さ(m)
1
内径(Φmm)
9.5
外径(Φmm)
19.1
最高使用圧力(MPa)
28.0
使用温度範囲(℃)
-40〜+100
最小曲げ半径(mm)
64
内径(inch)
3/8
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
112.0
最高衝撃圧力(MPa)
37.3
概略質量(g/m)
221
継手
(適合)スウェイジタイプ