3R80-06 ラインメイト樹脂ホース 3R80シリーズ(油圧配管用) ニッタ 47091396 3R80-06 ラインメイト樹脂ホース 3R80シリーズ(油圧配管用) ニッタ 47091396

ラインメイト樹脂ホース 3R80シリーズ(油圧配管用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 最高使用圧力(MPa)28 内径(mm)9.5 注文コード47091396 品番3R80-06
参考基準価格(税別)¥487,200 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800
この商品は最高使用圧力・内径・最高衝撃圧力など12種類から選べます 他の種類を見る

耐油性、耐薬品性に優れる
JIS K 6375 タイプ2適合品、SAE 100R8適合品

最高使用圧力(MPa)28 最小曲げ半径(mm)64 最小破壊圧力(MPa)112 概略質量(g/m)221 外径(mm)19.1 内径(mm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする