3R80-08 ラインメイト樹脂ホース 3R80シリーズ(油圧配管用) ニッタ 47091405 3R80-08 ラインメイト樹脂ホース 3R80シリーズ(油圧配管用) ニッタ 47091405

ラインメイト樹脂ホース 3R80シリーズ(油圧配管用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 最高使用圧力(MPa)25.0 内径(Φmm)12.7 内径(inch)1/2 最高衝撃圧力(MPa)33.3 注文コード47091405 品番3R80-08
参考基準価格(税別)¥5,888 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は最高使用圧力・内径・最高衝撃圧力など12種類から選べます 他の種類を見る

耐油性、耐薬品性に優れる
JIS K 6375 タイプ2適合品、SAE 100R8適合品

呼称08 ホース長さ(m)1 内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)22.2 最高使用圧力(MPa)25.0 使用温度範囲(℃)-40〜+100 最小曲げ半径(mm)102 内径(inch)1/2 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)98.0 最高衝撃圧力(MPa)33.3 概略質量(g/m)283 継手(適合)スウェイジタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする