ニッタ
ニッタの 油圧ホース
ラインメイト樹脂ホース 3R80シリーズ(油圧配管用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
最高使用圧力(MPa)
16.0
内径(Φmm)
19.0
内径(inch)
3/4
最高衝撃圧力(MPa)
21.3
注文コード
47091423
品番
3R80-12
参考基準価格(税別)
¥8,146
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・内径・最高衝撃圧力
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
耐油性、耐薬品性に優れる
JIS K 6375 タイプ2適合品、SAE 100R8適合品
呼称
12
ホース長さ(m)
1
内径(Φmm)
19.0
外径(Φmm)
28.6
最高使用圧力(MPa)
16.0
使用温度範囲(℃)
-40〜+100
最小曲げ半径(mm)
165
内径(inch)
3/4
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
63.0
最高衝撃圧力(MPa)
21.3
概略質量(g/m)
380
継手
(適合)スウェイジタイプ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300