ニッタ
ニッタの 油圧ホース
ラインメイト樹脂ホース 3R80シリーズ(油圧配管用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
最高使用圧力(MPa)
14
内径(mm)
25.4
注文コード
47091457
品番
3R80-16
参考基準価格(税別)
¥556,250
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・内径・最高衝撃圧力
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
耐油性、耐薬品性に優れる
JIS K 6375 タイプ2適合品、SAE 100R8適合品
最高使用圧力(MPa)
14
最小曲げ半径(mm)
254
最小破壊圧力(MPa)
56
概略質量(g/m)
572
外径(mm)
36.9
内径(mm)
25.4