※LF70
ニッタ
ニッタの 油圧ホース
ラインメイト樹脂ホース LF70シリーズ(油圧配管用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
47091466
品番
LF70-04
参考基準価格(税別)
¥122,500
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
6.3
外径(Φmm)
10.3
色
黒
最高使用圧力(MPa)
7
最小曲げ半径(mm)
2.7
内径(inch)
1/4
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
28
概略質量(g/m)
6
継手
スウェイジ