ニッタ
ニッタの 油圧ホース
ラインメイト樹脂ホース N3000シリーズ(油圧配管用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47091493
品番
N3000-04
参考基準価格(税別)
¥222,300
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
柔軟でしかも折れにくい構造
内径(Φmm)
6.3
外径(Φmm)
13.3
最高使用圧力(MPa)
28.0
最小曲げ半径(mm)
50
呼称
04
使用温度範囲(℃)
-40〜+100
内径(inch)
1/4
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
112.0
概略質量(g/m)
120
継手
スウェイジタイプ