画像準備中

ラインメイト樹脂ホース N3000シリーズ(油圧配管用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 最高使用圧力(MPa)21.0 呼称06 注文コード47091502 品番N3000-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は最高使用圧力・呼称など8種類から選べます 他の種類を見る

柔軟でしかも折れにくい構造

内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)17.5 最高使用圧力(MPa)21.0 最小曲げ半径(mm)65 呼称06 使用温度範囲(℃)-40〜+100 ホース長さ(m)1 内径(inch)3/8 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)84.0 最高衝撃圧力(MPa)28.0 概略質量(g/m)190 継手スウェイジタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする