ニッタ
ニッタの 油圧ホース
ラインメイト樹脂ホース N3000シリーズ(油圧配管用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47091511
品番
N3000-06
参考基準価格(税別)
¥301,100
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
柔軟でしかも折れにくい構造
内径(Φmm)
9.5
外径(Φmm)
17.5
最高使用圧力(MPa)
21.0
最小曲げ半径(mm)
65
呼称
06
使用温度範囲(℃)
-40〜+100
内径(inch)
3/8
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
84.0
概略質量(g/m)
190
継手
スウェイジタイプ