ニッタ
ニッタの 油圧ホース
ラインメイト樹脂ホース N3000シリーズ(油圧配管用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
最高使用圧力(MPa)
17.5
呼称
10
注文コード
47091545
品番
N3000-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,746
この商品は
最高使用圧力・呼称
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟でしかも折れにくい構造
内径(Φmm)
15.9
外径(Φmm)
25.5
最高使用圧力(MPa)
17.5
最小曲げ半径(mm)
120
呼称
10
使用温度範囲(℃)
-40〜+100
ホース長さ(m)
1
内径(inch)
5/8
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
70.0
最高衝撃圧力(MPa)
23.3
概略質量(g/m)
355
継手
スウェイジタイプ