ニッタ
ニッタの 油圧ホース
ラインメイト樹脂ホース N3130シリーズ(油圧配管用ホース)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
最高使用圧力(MPa)
21.0
最高衝撃圧力(MPa)
26.3
長さ(m)
1
注文コード
47091563
品番
N3130-03×1m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,369
この商品は
最高使用圧力・最高衝撃圧力・長さ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟でしかも折れにくい構造
JIS K 6375タイプ1適合品、SAE100R7適合品
長さ(m)
1
内径(Φmm)
4.8
最高使用圧力(MPa)
21.0
最小曲げ半径(mm)
20
最小破壊圧力(MPa)
84.0
使用温度範囲(℃)
-40〜+100
外径(Φmm)
10.4
呼称
03
ホース長さ(m)
1
内径(inch)
3/16
適合流体
鉱物性一般作動油
最高衝撃圧力(MPa)
26.3
概略質量(g/m)
65
継手
(適合)スウェイジタイプ