ニッタ
ニッタの 油圧ホース
ラインメイト樹脂ホース N3130シリーズ(油圧配管用ホース)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
最高使用圧力(MPa)
21
長さ(m)
100
注文コード
47091572
品番
N3130-03
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥179,100
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
この商品は
最高使用圧力・最高衝撃圧力・長さ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟でしかも折れにくい構造
JIS K 6375タイプ1適合品、SAE100R7適合品
長さ(m)
100
内径(Φmm)
4.8
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
20
最小破壊圧力(MPa)
84
概略質量(g/m)
65
外径(mm)
10.4