ニッタ
ニッタの 油圧ホース
ラインメイト樹脂ホース N3130シリーズ(油圧配管用ホース)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47091581
品番
N3130-04×1m
参考基準価格(税別)
¥1,851
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
柔軟でしかも折れにくい構造
JIS K 6375タイプ1適合品、SAE100R7適合品
長さ(m)
1
内径(Φmm)
6.4
最高使用圧力(MPa)
19.5
最小曲げ半径(mm)
40
最小破壊圧力(MPa)
77.0
使用温度範囲(℃)
-40〜+100
外径(Φmm)
12.7
呼称
04
ホース長さ(m)
1
内径(inch)
1/4
適合流体
鉱物性一般作動油
最高衝撃圧力(MPa)
24.4
概略質量(g/m)
105
継手
(適合)スウェイジタイプ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
550
/
税込
¥
605
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805