ニッタ
ニッタの 油圧ホース
ラインメイト樹脂ホース N3130シリーズ(油圧配管用ホース)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
最高使用圧力(MPa)
17.5
最高衝撃圧力(MPa)
21.9
長さ(m)
1
注文コード
47091606
品番
N3130-05×1m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,838
この商品は
最高使用圧力・最高衝撃圧力・長さ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟でしかも折れにくい構造
JIS K 6375タイプ1適合品、SAE100R7適合品
長さ(m)
1
内径(Φmm)
8.1
最高使用圧力(MPa)
17.5
最小曲げ半径(mm)
45
最小破壊圧力(MPa)
70.0
使用温度範囲(℃)
-40〜+100
外径(Φmm)
14.7
呼称
05
ホース長さ(m)
1
内径(inch)
5/16
適合流体
鉱物性一般作動油
最高衝撃圧力(MPa)
21.9
概略質量(g/m)
130
継手
(適合)スウェイジタイプ