ニッタ
ニッタの 油圧ホース
ラインメイト樹脂ホース N3130シリーズ(油圧配管用ホース)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47091633
品番
N3130-06
参考基準価格(税別)
¥250,300
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
柔軟でしかも折れにくい構造
JIS K 6375タイプ1適合品、SAE100R7適合品
長さ(m)
100
内径(Φmm)
9.8
最高使用圧力(MPa)
16
最小曲げ半径(mm)
50
最小破壊圧力(MPa)
63
概略質量(g/m)
150
外径(mm)
16.4