N3130-08 ラインメイト樹脂ホース N3130シリーズ(油圧配管用ホース) ニッタ 47091651 N3130-08 ラインメイト樹脂ホース N3130シリーズ(油圧配管用ホース) ニッタ 47091651

ラインメイト樹脂ホース N3130シリーズ(油圧配管用ホース)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 47091651 品番 N3130-08
参考基準価格(税別)¥323,900 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

柔軟でしかも折れにくい構造
JIS K 6375タイプ1適合品、SAE100R7適合品

長さ(m)100 内径(Φmm)12.8 最高使用圧力(MPa)14 最小曲げ半径(mm)75 最小破壊圧力(MPa)56 概略質量(g/m)210 外径(mm)20.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする