※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの 油圧ホース
ラインメイト樹脂ホース N3130シリーズ(油圧配管用ホース)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47091685
品番
N3130-16×1m
参考基準価格(税別)
¥6,666
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
柔軟でしかも折れにくい構造
JIS K 6375タイプ1適合品、SAE100R7適合品
長さ(m)
1
内径(Φmm)
25.7
最高使用圧力(MPa)
7.0
最小曲げ半径(mm)
165
最小破壊圧力(MPa)
28.0
使用温度範囲(℃)
-40〜+100
外径(Φmm)
33.4
呼称
16
ホース長さ(m)
1
内径(inch)
1
適合流体
鉱物性一般作動油
最高衝撃圧力(MPa)
8.8
概略質量(g/m)
400
継手
(適合)スウェイジタイプ