ニッタ
ニッタの 油圧ホース
樹脂ホース 34PWシリーズ(クリーン配管用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47091721
品番
34PW-02-LBU
参考基準価格(税別)
¥167,400
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
呼称
02
内径(Φmm)
3.6
外径(Φmm)
8.3
色
水色
使用温度範囲(℃)
-30〜+70
最高使用圧力(MPa)
20.0
最小曲げ半径(mm)
25
内径(inch)
1/8
適合流体
純水、化学薬品(イソシアネート)他
最小破壊圧力(MPa)
80
概略質量(g/m)
45