ニッタ
ニッタの 油圧ホース
樹脂ホース 34PWシリーズ(クリーン配管用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47091737
品番
34PW-04-LBU
参考基準価格(税別)
¥184,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
呼称
04
内径(Φmm)
6.3
外径(Φmm)
12.5
色
水色
使用温度範囲(℃)
-30〜+70
最高使用圧力(MPa)
19.5
最小曲げ半径(mm)
30
内径(inch)
1/4
適合流体
純水、化学薬品(イソシアネート)他
最小破壊圧力(MPa)
78
概略質量(g/m)
95