ニッタ
ニッタの 油圧ホース
樹脂ホース 34PWシリーズ(クリーン配管用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
最高使用圧力(MPa)
10.5
注文コード
47091773
品番
34PW-16-LBU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥609,000
この商品は
最高使用圧力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼称
16
内径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
36.5
色
水色
使用温度範囲(℃)
-30〜+70
最高使用圧力(MPa)
10.5
最小曲げ半径(mm)
200
内径(inch)
1
適合流体
純水、化学薬品(イソシアネート)他
最小破壊圧力(MPa)
42
概略質量(g/m)
554