1-1318114-9 ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47127264

ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード47127264 品番1-1318114-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は極数・内容量など55種類から選べます 他の種類を見る

ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。
250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)
その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47127264 1-1318114-9 08555933 1-1318114-9 ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 1パック(10個) 1,998 税込2,198 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08555924
2008-12-21
用途:
場内配線の延長及びまとめ

小型で良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする