4AM4842-8JD40-0FA0 Siemens 絶縁トランス SIEMENS 47137564

Siemens 絶縁トランス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様一次定格電圧:230V ac, 400V ac二次定格電圧:115V ac定格電力:0.5kVA取付タイプ:DINレール出力数:2長さ:121mm幅:122mm奥行き:134mm寸法:121 x 122 x 134mm最小動作周波数:50Hz最大動作周波数:60Hz最高温度:+40℃重さ:7kgEN61 558-2-1、EN61 558-2-2、EN61 558-2-4 (@ U SEC > 50 V ac)、EN61 558-2-6、 VDE0570. CE、UL. 制御トランス、1相、4AMシリーズ. 該当するEN規格に基づいて、電源 / 安全 / 変位トランスとして使用 短時間における優れた性能 スイッチオンパワーが低い(スイッチオンラッシュ) 主電源側のモータ保護スイッチで、短絡と過負荷から機器を保護 電気的に絶縁されたコイル ねじ止め端子コネクタ注文コード47137564品番4AM4842-8JD40-0FA0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
仕様
一次定格電圧:230V ac, 400V ac
二次定格電圧:115V ac
定格電力:0.5kVA
取付タイプ:DINレール
出力数:2
長さ:121mm
幅:122mm
奥行き:134mm
寸法:121 x 122 x 134mm
最小動作周波数:50Hz
最大動作周波数:60Hz
最高温度:+40℃
重さ:7kg
EN61 558-2-1、EN61 558-2-2、EN61 558-2-4 (@ U SEC > 50 V ac)、EN61 558-2-6、 VDE0570. CE、UL. 制御トランス、1相、4AMシリーズ. 該当するEN規格に基づいて、電源 / 安全 / 変位トランスとして使用 短時間における優れた性能 スイッチオンパワーが低い(スイッチオンラッシュ) 主電源側のモータ保護スイッチで、短絡と過負荷から機器を保護 電気的に絶縁されたコイル ねじ止め端子コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする