内容量1個仕様一次定格電圧:230V ac二次定格電圧:230V ac定格電力:2.5kVA取付タイプ:DINレール出力数:1長さ:180mm幅:194mm奥行き:178mm寸法:180 x 194 x 178mm最小動作周波数:50Hz最大動作周波数:60Hz最高温度:+40℃重さ:29kgEN61 558-2-1、EN61 558-2-2、EN61 558-2-4 (@ U SEC >; 50 V ac)、EN61 558-2-6、 VDE0570. CE、UL. 制御トランス、1相、4AMシリーズ. 該当するEN規格に基づいて、電源 / 安全 / 変位トランスとして使用 短時間における優れた性能 スイッチオンパワーが低い(スイッチオンラッシュ) 主電源側のモータ保護スイッチで、短絡と過負荷から機器を保護 電気的に絶縁されたコイル ねじ止め端子コネクタ注文コード47137598品番4AM6542-4TT10-0FA0