※CR-BR、CR-B、CR-BUUR、CR-BUU

CR10B カムフォロア CR(インチ系) IKO(日本トムソン) 47159165 CR10B カムフォロア CR(インチ系) IKO(日本トムソン) 47159165

カムフォロア CR(インチ系)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)10.319 タイプCR-B 注文コード47159165 品番CR10B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,310
この商品は幅・タイプなど128種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)10.319 仕様保持器付き・六角穴付き タイプCR-B 最大締付トルク(N・m)3.4 主要寸法C(mm)10.319 主要寸法D(mm)15.875 基本動定格荷重C(N)3650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする