※CR-VBR、CR-VB、CR-VBUUR、CR-VBUU

CR22VBUUR カムフォロア CR(インチ系) IKO(日本トムソン) 47159716 CR22VBUUR カムフォロア CR(インチ系) IKO(日本トムソン) 47159716

カムフォロア CR(インチ系)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)19.05 タイプCR-VBUUR 注文コード47159716 品番CR22VBUUR
参考基準価格(税別)¥7,540 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は幅・タイプなど128種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)19.05 仕様総ころ・六角穴付き タイプCR-VBUUR 最大締付トルク(N・m)27.7 主要寸法C(mm)19.05 主要寸法D(mm)34.925 基本動定格荷重C(N)23600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする