※CR-BR、CR-B、CR-BUUR、CR-BUU
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の カムフォロア
カムフォロア CR(インチ系)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
22.225
タイプ
CR-BUUR
注文コード
47159752
品番
CR24BUUR
参考基準価格(税別)
¥8,080
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
幅・タイプ
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
22.225
仕様
保持器付き・六角穴付き
タイプ
CR-BUUR
最大締付トルク(N・m)
55.7
主要寸法C(mm)
22.225
主要寸法D(mm)
38.1
基本動定格荷重C(N)
18600
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方