※CR-VBR、CR-VB、CR-VBUUR、CR-VBUU

CR28VBR カムフォロア CR(インチ系) IKO(日本トムソン) 47159935 CR28VBR カムフォロア CR(インチ系) IKO(日本トムソン) 47159935

カムフォロア CR(インチ系)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)25.4 タイプCR-VBR 注文コード47159935 品番CR28VBR
参考基準価格(税別)¥8,240 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は幅・タイプなど128種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)25.4 仕様総ころ・六角穴付き タイプCR-VBR 最大締付トルク(N・m)100 主要寸法C(mm)25.4 主要寸法D(mm)44.45 基本動定格荷重C(N)35300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする