※CR-BR、CR-B、CR-BUUR、CR-BUU

CR32BUUR カムフォロア CR(インチ系) IKO(日本トムソン) 47160075 CR32BUUR カムフォロア CR(インチ系) IKO(日本トムソン) 47160075

カムフォロア CR(インチ系)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)31.75 タイプCR-BUUR 注文コード47160075 品番CR32BUUR
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は幅・タイプなど128種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)31.75 仕様保持器付き・六角穴付き タイプCR-BUUR 最大締付トルク(N・m)162 主要寸法C(mm)31.75 主要寸法D(mm)50.8 基本動定格荷重C(N)32500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする