※CR-VBR、CR-VB、CR-VBUUR、CR-VBUU

CR36VBUUR カムフォロア CR(インチ系) IKO(日本トムソン) 47160197 CR36VBUUR カムフォロア CR(インチ系) IKO(日本トムソン) 47160197

カムフォロア CR(インチ系)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)31.75 タイプCR-VBUUR 注文コード47160197 品番CR36VBUUR
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は幅・タイプなど128種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)31.75 仕様総ころ・六角穴付き タイプCR-VBUUR 最大締付トルク(N・m)162 主要寸法C(mm)31.75 主要寸法D(mm)57.15 基本動定格荷重C(N)45700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする