シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47162692 品番 IRB78
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
幅B(mm)13.08 内径d(Φmm)11.112 ホース外径F(Φmm)15.875 取付関係寸法(最小da)(mm)14.4 取付関係寸法(最大da)(mm)14.8 取付関係寸法(最大ras)(mm)0.3 質量(g)10.1 軸径(inch)7/16 寸法F(inch)5/8 組合せ軸受BA108Z/BHA108Z/YB108/YBH108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする