シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47162701 品番 IRB810-1
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
幅B(mm)16.25 内径d(Φmm)12.7 ホース外径F(Φmm)19.05 取付関係寸法(最小da)(mm)16.9 取付関係寸法(最大da)(mm)17.5 取付関係寸法(最大ras)(mm)0.6 質量(g)19.6 軸径(inch)1/2 寸法F(inch)3/4 組合せ軸受BA1210Z/YB1210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする