IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ベアリング用アクセサリ
IKO(日本トムソン)の ベアリング関連商品
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全73種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47162744
品番
IRB816-1
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
幅B(mm)
25.78
内径d(Φmm)
12.7
ホース外径F(Φmm)
19.05
取付関係寸法(最小da)(mm)
16.9
取付関係寸法(最大da)(mm)
17.5
取付関係寸法(最大ras)(mm)
0.6
質量(g)
31
軸径(inch)
1/2
寸法F(inch)
3/4
組合せ軸受
BA1216Z
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方