シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47162796 品番 IRB912
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
幅B(mm)19.43 内径d(Φmm)14.288 ホース外径F(Φmm)20.638 取付関係寸法(最小da)(mm)19 取付関係寸法(最大da)(mm)19.6 取付関係寸法(最大ras)(mm)0.6 質量(g)26 軸径(inch)9/16 寸法F(inch)13/16 組合せ軸受BA1312Z/BHA1312Z/YBH1312

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする