IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ラジアル玉軸受
IKO(日本トムソン)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
フラットケージ FT-N
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47163785
品番
FT2010NB2
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
タイプ
FT-N
基本動定格荷重C(N)
8660
外径Dw(Φmm)
2
外輪タイプ
フラット
長さLw(mm)
32
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方