SPREADFAST ヒートシンク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様長さ:17mm幅:17mm高さ:6mm寸法:17 x 17 x 6mm熱抵抗:23.2 ℃/W @ 400 lfm, 43.3 ℃/W @ 100 lfm取り付け:接着式, ねじカラー:白材料:酸化アルミニウムSpreadfast SF-CHSシリーズ丸型ピンセラミックヒートシンク. Spreadfast SF-CHSシリーズの丸型ピンセラミックヒートシンクは、従来の金属製ヒートシンクより低密度で性能を改善した設計になっています。セラミックヒートシンク本来の特性により、SF-CHSシリーズは、優れた耐圧 / 放熱性能を発揮します。SF-CHSシリーズのセラミックヒートシンクは綿密に設計されているため、熱サイクルの安定性が求められる用途に最適です。. 代表的用途 従来のヒートシンクの代替品 LEDやチップセットの冷却 電源モジュール ICの冷却 注文コード47172914 品番SF-CHS-171706-PC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様・内容量20種類から選べます 他の種類を見る
仕様
長さ:17mm
幅:17mm
高さ:6mm
寸法:17 x 17 x 6mm
熱抵抗:23.2 ℃/W @ 400 lfm, 43.3 ℃/W @ 100 lfm
取り付け:接着式, ねじ
カラー:白
材料:酸化アルミニウム
Spreadfast SF-CHSシリーズ丸型ピンセラミックヒートシンク. Spreadfast SF-CHSシリーズの丸型ピンセラミックヒートシンクは、従来の金属製ヒートシンクより低密度で性能を改善した設計になっています。セラミックヒートシンク本来の特性により、SF-CHSシリーズは、優れた耐圧 / 放熱性能を発揮します。SF-CHSシリーズのセラミックヒートシンクは綿密に設計されているため、熱サイクルの安定性が求められる用途に最適です。. 代表的用途 従来のヒートシンクの代替品 LEDやチップセットの冷却 電源モジュール ICの冷却
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする