日本精器
4方向電磁弁
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
定格電圧(V)
AC100
AC100
AC200
DC24
配管接続口径
Rc1/8
Rc1/4
Rc1/8
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47175563
品番
BN-7V47C-8-D-E100
参考基準価格(税別)
¥38,340
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ポート数
4
定格電圧(V)
AC100
位置数
2
作動方式
パイロット形
配管接続口径
Rc1/8