曜日別特売

4方向電磁弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格電圧(V)AC100
配管接続口径Rc1/8
内容量1個注文コード47175597品番BN-7V47C-8-G-E100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000
ポート数4定格電圧(V)AC100位置数2作動方式パイロット形配管接続口径Rc1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする