曜日別特売
BN-7M47-20-G-100 4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7M43・47・47Cシリーズ 日本精器 47176647

※BN-7M47C

4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7M43・47・47Cシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100
配管接続口径
Rc3/4
切換方式
4方向複動
注文コード
47176647
品番
BN-7M47-20-G-100
参考基準価格(税別)¥64,800販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980
切換方式
4方向複動
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.7
定格電圧(V)
AC100
位置数
2
ポート数
5
作動方式
パイロット形
使用流体
空気
配管接続口径
Rc3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする