Sunon 軸流ファン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:12 dc高さ:120mm幅:120mm電流 Max:451mA風量:184m3/h騒音レベル:44.5dBファン回転速度:3100rpmベアリングタイプ:ボールシリーズ:EESunon EシリーズMaglev DC軸流ファン、ボールベアリング. SunonのEシリーズDC軸流ファンはMagLevを採用し、高性能、長い耐用年数、ノイズ低減を実現しています。磁気浮上技術では、シャフトとベアリングが接触する必要がなくなるため、摩擦ゼロを実現します。この技術は回転の安定性にも役立ち、従来のファンモータで発生するガタ付きや振動の問題が解決します。 Eシリーズは、非常に効率的な製造プロセスにより、前モデルより性能を向上させています。リザーバに閉ループ設計を採用し、長く信頼性の高いサービス寿命を実現しています。. 特長と利点. 高製造品質 ノイズ低減 効率の向上 長いモータ寿命 RoHS対応. 用途. EシリーズMagLevファンは、従来のDC軸流ファンが使用されているほとんどの用途で使用できます。 ITシステム 医療機器 自動車 産業用途 デジタル家電製品. よくある質問. Q: MagLevファンが従来のファンモータより優れている点は何ですか? A: ファンの信頼性は用途適合性の大きな要因です。MagLev技術によって、従来のモータより長い期間に渡ってファンが最適な性能を維持できます。耐用年数が長く、静かで効率的なファンが必要な場合に、MagLevファンをお勧めします。 Q: ボールベアリングファンがスリーブベアリングファンより優れている点は何ですか? A: ボールベアリングファンは、通常、スリーブベアリングよりも摩滅しにくいため、耐用年数が長くなっています。また、高温動作にも対応し、向きが制限されません。ただし、あまり頑丈ではなく、衝撃によって簡単に壊れることがあり、同等のスリーブベアリング製品より騒音が大きい傾向があります。 注文コード47208343 品番EEC0251B1-000U-A99
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は仕様など48種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:12 dc
高さ:120mm
幅:120mm
電流 Max:451mA
風量:184m3/h
騒音レベル:44.5dB
ファン回転速度:3100rpm
ベアリングタイプ:ボール
シリーズ:EE
Sunon EシリーズMaglev DC軸流ファン、ボールベアリング. SunonのEシリーズDC軸流ファンはMagLevを採用し、高性能、長い耐用年数、ノイズ低減を実現しています。磁気浮上技術では、シャフトとベアリングが接触する必要がなくなるため、摩擦ゼロを実現します。この技術は回転の安定性にも役立ち、従来のファンモータで発生するガタ付きや振動の問題が解決します。 Eシリーズは、非常に効率的な製造プロセスにより、前モデルより性能を向上させています。リザーバに閉ループ設計を採用し、長く信頼性の高いサービス寿命を実現しています。. 特長と利点. 高製造品質 ノイズ低減 効率の向上 長いモータ寿命 RoHS対応. 用途. EシリーズMagLevファンは、従来のDC軸流ファンが使用されているほとんどの用途で使用できます。 ITシステム 医療機器 自動車 産業用途 デジタル家電製品. よくある質問. Q: MagLevファンが従来のファンモータより優れている点は何ですか? A: ファンの信頼性は用途適合性の大きな要因です。MagLev技術によって、従来のモータより長い期間に渡ってファンが最適な性能を維持できます。耐用年数が長く、静かで効率的なファンが必要な場合に、MagLevファンをお勧めします。 Q: ボールベアリングファンがスリーブベアリングファンより優れている点は何ですか? A: ボールベアリングファンは、通常、スリーブベアリングよりも摩滅しにくいため、耐用年数が長くなっています。また、高温動作にも対応し、向きが制限されません。ただし、あまり頑丈ではなく、衝撃によって簡単に壊れることがあり、同等のスリーブベアリング製品より騒音が大きい傾向があります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする