Sunon 軸流ファン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:12 dcAC/DC動作:DC消費電力:1.68W奥行:120mm風量:127m3/h騒音レベル:34dBファン回転速度:2200rpmベアリングタイプ:Vaporファンハウジング形状:角型カーブの方向:前方向Sunon DR MagLevシリーズDCファン. Sunon DR MagLevシリーズDCファンはMagLev技術により高性能と低ノイズ、長寿命を印加したファンです。 MagLevはこれらの仕様をゼロ摩擦 シャフトとベアリングを接触させません。 極めて優れた回転安定性により、MagLevファンは振動やファンモータにありがちな首振り、揺れを一掃しています。 MagLevは長寿命につながる極めて優れた高温耐性を持ちます。 さらにMagLevファンは主要アイテムを総プラスチック製にして、絶縁抵抗及び静電放出(ESD)性能を実現しています。 DR MagLevシリーズには、性能と寿命をさらに向上させる2つの画期的な技術が印加されています。 シールアンドクリップ(S ;C)技術及びブランクアンドシームレス(B ;S)技術の印加により、防塵耐性やオイル漏れ防止機能が加わり、温度変化によるインペラずれの防止機能がさらに高まっています。. 特長と利点:. 長いモータ寿命 オイル漏れ防止 高品質構造 注文コード47208359 品番MFC0251V3-000U-A99
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は仕様など48種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:12 dc
AC/DC動作:DC
消費電力:1.68W
奥行:120mm
風量:127m3/h
騒音レベル:34dB
ファン回転速度:2200rpm
ベアリングタイプ:Vapor
ファンハウジング形状:角型
カーブの方向:前方向
Sunon DR MagLevシリーズDCファン. Sunon DR MagLevシリーズDCファンはMagLev技術により高性能と低ノイズ、長寿命を印加したファンです。 MagLevはこれらの仕様をゼロ摩擦 シャフトとベアリングを接触させません。 極めて優れた回転安定性により、MagLevファンは振動やファンモータにありがちな首振り、揺れを一掃しています。 MagLevは長寿命につながる極めて優れた高温耐性を持ちます。 さらにMagLevファンは主要アイテムを総プラスチック製にして、絶縁抵抗及び静電放出(ESD)性能を実現しています。 DR MagLevシリーズには、性能と寿命をさらに向上させる2つの画期的な技術が印加されています。 シールアンドクリップ(S ;C)技術及びブランクアンドシームレス(B ;S)技術の印加により、防塵耐性やオイル漏れ防止機能が加わり、温度変化によるインペラずれの防止機能がさらに高まっています。. 特長と利点:. 長いモータ寿命 オイル漏れ防止 高品質構造
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする