Sunon 軸流ファン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:12 V dcAC/DC動作:DC幅:20mm電流 Max:46mA風量:15m3/h騒音レベル:26.5dBファン回転速度:6300rpmベアリングタイプ:ボールファンハウジング形状:角型カーブの方向:前方向Sunonデュアルボールベアリング高性能DCファン. Sunonの「ブランド、革新、価値」に対する方針は、コアモータ技術の開発と導入によって促進されています。 この結果、さまざまな冷却用途に適した信頼性の高いファン製品が産み出されています。 Sunonは、情報技術、ネットワーク通信、オプトエレクトロニクス、自動車用電子部品などの産業向けのサーマルファンソリューションを実現します。. Sunon製のデュアルボールベアリングファンは、高い信頼性が主要な要件となる用途に最適です。 高品質ボールベアリング構造 長寿命 注文コード47208447 品番EF40201B1-000U-A99
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様など48種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:12 V dc
AC/DC動作:DC
幅:20mm
電流 Max:46mA
風量:15m3/h
騒音レベル:26.5dB
ファン回転速度:6300rpm
ベアリングタイプ:ボール
ファンハウジング形状:角型
カーブの方向:前方向
Sunonデュアルボールベアリング高性能DCファン. Sunonの「ブランド、革新、価値」に対する方針は、コアモータ技術の開発と導入によって促進されています。 この結果、さまざまな冷却用途に適した信頼性の高いファン製品が産み出されています。 Sunonは、情報技術、ネットワーク通信、オプトエレクトロニクス、自動車用電子部品などの産業向けのサーマルファンソリューションを実現します。. Sunon製のデュアルボールベアリングファンは、高い信頼性が主要な要件となる用途に最適です。 高品質ボールベアリング構造 長寿命
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする